CM D.31-A-W.50 Kulové frézy

Č. pol.: 3100589
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIBALL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100589
EAN/GTIN 7291075265873
Číslo výrobcu 3100589
Číslo L L23980 2321

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,315″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,21″, Celková délka (OAL) 3″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Polomer rohu (RE): 0.157″
  • Prumer rezu (DC): 0.315″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.315″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.21″
  • Typ cela: A
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 90 Stupne
  • Typ stopky: Weldon

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka