F45ST D160.......JPN Čelní 45° frézy s břitovými destičkami SEK/MT 12 Destičky

Č. pol.: 3100431
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISCARMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3100431
    EAN/GTIN 7291075258622
    Číslo výrobcu 3100431
    Číslo L L23980 118

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 50,8 mm, průměr (DC/DCX) 173,1 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 100 mm, celková délka (OAL) 60 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50.8 mm
    • Prumer rezu (DC) 160 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 173.1 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 173.1 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 7
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.5 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 100 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SEMT 1204AFTN-76
    • Celková délka (OAL) 60 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka