Brašna na nářadí s rukojetí +17 přihrádek 26l

Č. pol.: 3100421
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100421
EAN/GTIN 4010886952856
Číslo výrobcu 3100421
Číslo L L60160 5482

Popis

Popis:

S držadlem a popruhem na přenášení
S četnými kapsami a přídavnými držáky na strečové pásky
S tvrdým plastovým dnem, které tak neabsorbuje vlhkost zespodu
Stabilní tvar
26,2 litru užitného objemu.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 515 mm
  • Celková výška [mm]: 360 mm
  • Celková délka [mm]: 335 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka