F45ST D1.50-W1.00 Stopkové frézy 45° s upínáním SEK/MT 12 Břitové destičky

Č. pol.: 3100389
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISCARMILL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3100389
    EAN/GTIN 7291075090017
    Číslo výrobcu 3100389
    Číslo L L23980 2150

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,26″, Celková délka (OAL) 4″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 2.01″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.26″
    • Funkcní délka (LF): 2.859″
    • Délka hlavy (LH): 1.29″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SEMT 43AFTN-76
    • Celková délka (OAL): 4″
    • Typ stopky: Weldon
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka