Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,26″, Celková délka (OAL) 3-1/2″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
- Prumer rezu (DC): 1″
- Prumer rezu (DC/DCX): 1″
- Maximální prumer rezu (DCX): 1.47″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 2
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.26″
- Funkcní délka (LF): 2.484″
- Délka hlavy (LH): 1-1/4″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SEMT 43AFTN-76
- Celková délka (OAL): 3-1/2″
- Typ stopky: Weldon
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne