Popis:
Kleště v designu VDE speciálně přizpůsobené potřebám elektrikářů s následujícími funkcemi:
Nůžky na kabely: umožňují snadné stříhání kabelů do velikosti 5x2,5 mm² nebo Ø 12 mm
Oddělovací nože: Možnost odizolování vodičů 1,5 mm2 a 2,5 mm2
Krimpovací profil: krimpování koncovek vodičů
Zubovitá úchopová plocha: speciální přídržná síla při tažení kabelů a vodičů během instalačních prací
Zakřivený hrot kleští: Umožňuje práci, která je snadná na kloubech, a poskytuje jasný přehled o obrobku
Šetří místo v kapse, protože je zapotřebí pouze jeden nástroj
Nářadí s izolací VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, izolace pláště.
Charakteristika:
- Celková délka [mm]: 200 mm
- Provedení rukojeti [palec]: 2-komponentní rukojeti s izolací VDE do 1000 V
- Materiál: kalená ocel
- Povrch: pochromované
- Tvrdost řezné hrany: 61 - 63 HRC
- 1000 V izolovaný: ano
- Verze bez jiskření: bez
- s břitem: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: ano