Přepínací ráčna 3/8 L.200 mm RSW6° 2K

Č. pol.: 3100308
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 3100308
EAN/GTIN 4010886952740
Číslo výrobcu 3100308
Číslo L L60160 5530

Popis

Popis:

Univerzální použití v průmyslu a automobilovém průmyslu, i ve stísněných prostorách
Konstrukce podle DIN 3122, ISO 3315
Malá, kapkovitá hlava pro nejtěsnější místa šroubování
Drobné ozubení (60 zubů), s přepínací páčkou a tlačítkovým uvolňovačem
Úhel návratu 6°
Nesklouzavá dvoukomponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení
Pro ručně ovládané nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kulovým zámkem
Vanadiová ocel 31CrV3, pochromovaná

Charakteristika:

  • Drive square [metrický]: 10 mm
  • Drive square [imperiální]: 3/8″
  • Počet zubů: 60
  • Typ uzamykání: kuličkový zámek
  • Tlačítkové uvolnění: ne
  • Celková délka [mm]: 200 mm
  • Materiál rukojeti: 2komponentní
  • Obsah (počet kusů): 1 ks
.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka