Popis:
Verze podle ISO 6787
Poloha ústí 15°
Švédský model, váleček s levotočivým závitem
Se stupnicí nastavení
Chráněný mechanismus a přídavná úderová plocha umožňují lehké údery, aniž by byla narušena funkce klíče
Výřez v rukojeti zajišťuje jistý úchop i při použití mastných rukou
Dvoukomponentní rukojeť šetrná k rukám (verze JC a JP) pro práci bez únavy
Chromvanadová ocel
Verze C = poniklovaná a chromovaná, P = manganem fosfátovaná broušená hlavička
PK = háček s plastovým povrchem
JP a JC = navíc s plastovou rukojetí
s otvorem pro zavěšení
Charakteristika:
- Otvor pro zavěšení: 1
- Provedení: švédský model, váleček s levotočivým závitem, provedení C = poniklovaný a chromovaný, broušená hlava
- Stupnice nastavení: 1
- Celková délka [palce]: 10
- Celková délka [mm]: 254,5 mm
- Obsah (počet kusů): 1 ks.
- Materiál: chrom-vanadová ocel
- Poloha úst: 15°