Magnetická vodováha, přímá 400 mm

Č. pol.: 309BM.40
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
Druh produktu Vodováha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309BM.40
EAN/GTIN 3148518336017
Číslo výrobcu 309BM.40
Číslo L L60130 5393

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost v poloze nad hlavou 1 mm/m
  • Tělo z lehké slitiny, tažené
  • Hladké, eloxované povrchy
  • Snadno se čistí
  • Svislá a vodorovná vodováha.

Charakteristika:

  • E [mm]: 21
  • L [mm]: 400
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 300

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka