Unášací prstenec 40X20

Č. pol.: 309930 40X20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vnútorný ⌀ × hrúbka b1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorný ⌀ 40 mm
Hrúbka b1 20 mm
Prevedenie široká
Norma DIN 2084
Vonkajší ⌀ 55 mm
Druh produktu Unášací prstenec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309930 40X20
EAN/GTIN 4045197307507
Číslo výrobcu 2084B/40X20

Popis

Prevedenie:

Šírka 2,0 až 60 mm. Z cementačnej ocele, kovanej. Vonkajší ⌀ brúsený, rovinné plochy lapované. Povolená odchýlka paralelnosti pre šírku je IT 3, vzhľadom na otvor d1. Tolerancia šírky krúžku ± 0,1 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka