Lícované pero pre upínacie tŕne frézovacích hláv 16

Č. pol.: 309897 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre tŕň s ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre tŕň s ⌀ D1 16 mm
Dĺžka L 20 mm
Šírka B 4 mm
Výška H 4 mm
DIN 6885 AS
Druh produktu Lícované pero

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309897 16
EAN/GTIN 2050001752802

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka