Skrutka na drážkové kamene 22

Č. pol.: 309896 22
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre tŕň s ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre tŕň s ⌀ D1 22 mm
    Veľkosť závitu M4
    Dĺžka 12 mm
    DIN 912
    Pevnosť 8,8
    Druh produktu Skrutka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309896 22
    EAN/GTIN 2050001752789

    Popis

    Vhodné pro:

    Drážkové kamene 309895.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka