Skrutka na drážkové kamene 16

Č. pol.: 309896 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre tŕň s ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre tŕň s ⌀ D1 16 mm
Veľkosť závitu M3
Dĺžka 12 mm
DIN 912
Pevnosť 8,8
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309896 16
EAN/GTIN 2050001752796

Popis

Vhodné pro:

Drážkové kamene 309895.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka