Drážkový kameň pre upínacie tŕne frézovacích hláv 40

Č. pol.: 309895 40
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre tŕň s ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre tŕň s ⌀ D1 40 mm
Dĺžka L 21 mm
Šírka B 16 mm
Výška H 16 mm
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309895 40
EAN/GTIN 2050001752741