Drážkový kameň pre upínacie tŕne frézovacích hláv 22

Č. pol.: 309895 22
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre tŕň s ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre tŕň s ⌀ D1 22 mm
    Dĺžka L 11 mm
    Šírka B 10 mm
    Výška H 11,2 mm
    Druh produktu Drážkový kameň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309895 22
    EAN/GTIN 2050001752710

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka