Rúrka na chladiacu kvapalinu PSC 50

Č. pol.: 309885 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre PSC Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    vhodné pre upínač PSC 50
    Závit M M16×1,5
    ⌀ D 7 mm
    Celková dĺžka L 29 mm
    L1 14 mm
    Druh produktu Trubička na chladenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309885 50
    EAN/GTIN 2050001945440
    Číslo výrobcu PS5.ER1.016.029

    Popis

    Vhodné pro:

    Mnohouholníkové upínanie nástrojov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Rúrka na chladiacu kvapalinu PSC  50

    Rúrka na chladiacu kvapalinu PSC 50

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    61 kus/y s okamžitým dodaním
    33,60 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    385 kus/y s okamžitým dodaním
    12,93 €
    ⌀ D 7 10
    Celková dĺžka L 29 33
    Závit M M16×1,5 M16×1
    L1 14
    Pohyblivosť uhla ±1
    vhodné pre upínač PSC 50 HSK 50
    Druh produktu Trubička na chladenie Trubička na chladenie

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka