Trubička na chladenie HSK 100

Č. pol.: 309880 100
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 501 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre HSK Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    vhodné pre upínač HSK 100
    Závit M M24×1,5
    ⌀ D 16 mm
    Celková dĺžka L 43,5 mm
    maximálny tlak 120 bar
    Pohyblivosť uhla ±1 Stupeň
    Povrchová úprava leštená
    Druh produktu Trubička na chladenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309880 100
    EAN/GTIN 4045197273956
    Číslo výrobcu 309880 100

    Popis

    Prevedenie:

    Špeciálny O-krúžok do 120 bar, pohyblivosť uhla ±1°, leštený, s 2 tesniacimi krúžkami.
    Viton® tesnenia odolné proti chladivám.
    • Jemne leštený povrch, kalený a brunovaný.
    • Dva leštené prechodové polomery.
    • Plná pohyblivosť vďaka dvom O-krúžkom.
    • Opracované závitové puzdrá s valcovanými, vysoko zhutnenými bokmi závitu.

    Popis:

    Rúra na chladenie HSK – malý komponent s vysokým účinkom! Pri až niekoľkých tisícoch výmen nástroja denne je dôležité zabezpečiť čisté a hlavne procesne bezpečné rozhranie medzi rúrou na chladenie a tesnením vretena stroja.

    Vhodné pro:

    Upínače nástrojov HSK.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka