Unášací krúžok 22

Č. pol.: 309870 22
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ tŕňa 22 mm
Norma DIN 6366
Šírka unášača B-0,2 12 mm
Šírka priehradky b 10 mm
Druh produktu Unášací krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309870 22
EAN/GTIN 4045197273864

Popis

Prevedenie:

Unášací krúžok na unášanie fréz s priečnou drážkou pri kombinovaných nástrčných tŕňoch pre frézy alebo upínacích tŕňoch pre frézovacie hlavy.

Vhodné pro:

Kombinované frézovacie tŕne a upínacie tŕne pre frézovacie hlavy.
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
    pre ⌀ tŕňa Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka