Unášací krúžok 16

Č. pol.: 309870 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ tŕňa Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ tŕňa 16 mm
Norma DIN 6366
Šírka unášača B-0,2 10 mm
Šírka priehradky b 8 mm
Druh produktu Unášací krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309870 16
EAN/GTIN 4045197273857
Číslo výrobcu 309870 16

Popis

Prevedenie:

Unášací krúžok na unášanie fréz s priečnou drážkou pri kombinovaných nástrčných tŕňoch pre frézy alebo upínacích tŕňoch pre frézovacie hlavy.

Vhodné pro:

Kombinované frézovacie tŕne a upínacie tŕne pre frézovacie hlavy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka