Pastorok 2,5-16

Č. pol.: 309702 2,5-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné pre rozsah upínania 2,5 mm - 16 mm
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo s ozubeným vencom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309702 2,5-16
EAN/GTIN 2050002062832
Číslo výrobcu 89.216.05 DCT-16-A/B/C/D

Popis

Vhodné pro:

Krátke vŕtacie skľučovadlo 301490 2,5-16.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.