Upínacia matica ER CENTRO P pre tesniace podložky HP 25DI

Č. pol.: 309665 25DI
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ CP pre ER Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Centro P
Rozsah upínania 2 mm - 16 mm
Celková dĺžka L 28,9 mm
Vonkajší ⌀ D 40 mm
maximálny uťahovací moment 90 Nm
Závit Tr32×1,5
Druh produktu Upínacia matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309665 25DI
EAN/GTIN 2050001704924
Číslo výrobcu 4482400

Popis

Prevedenie:

Mini = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.
MiniSchlank = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.
Kónický = všetky veľkosti s „C“.
Štandardná
= všetky ostatné veľkosti.
Upínacia matica ER CP, pre tesniace krúžky.

Vhodné pro:

Klieštinový upínací tŕň FAHRION ER CENTRO a klieštinový upínací tŕň ER HDC.

Poznámka:

Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!
Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.
Môže sa upnúť iba menovitý rozmer (žiadne premostenie!)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série "Centro P" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka