Upínacia matica ER CENTRO P HDC 32HDC

Č. pol.: 309657 32HDC
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ HDC pre ER Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozsah upínania 2 mm - 20 mm
    Celková dĺžka L 27 mm
    Vonkajší ⌀ D 53 mm
    maximálny uťahovací moment 180 Nm
    Závit Tr42×1
    Druh produktu Upínacia matica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309657 32HDC
    EAN/GTIN 2050002068797
    Číslo výrobcu 4790600

    Popis

    Prevedenie:

    Mini = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.
    MiniSchlank = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.
    Kónický = všetky veľkosti s „C“.
    Štandardná
    = všetky ostatné veľkosti.
    S lichobežníkovým jemným závitom pre vysoké upínacie sily. Extra dlhé dvojité vedenie upínacej matice ER. Upínacia matica s guľôčkovým ložiskom pre vyššie uťahovacie momenty.

    Vhodné pro:

    Klieštinový upínací tŕň FAHRION ER CENTRO a klieštinový upínací tŕň ER HDC.

    Zvláštní příslušenství:

    Presné upínacie klieštiny ER č. 308981308986, HP č. 309376309378 a pre
    Závitové klieštiny č. 309414; 309418, valcový kľúč HDC č. 309754; 309756.

    Poznámka:

    Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!
    Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka