{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre neho | 20 mm | |
Štandard | DIN 6499 | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Stratégia rezania | HSC | |
Celková dĺžka L | 24 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 28 mm | |
Závity | M24×1 | |
Maximálny uťahovací moment | 40 Nm | |
Typ výrobku | Upínacia matica |
Číslo položky | 309652 20 | |
EAN/GTIN | 4045197645722 | |
Číslo výrobcu | 309652 20 |