Upínacia matica ER mini pre tesniace krúžky 16

Č. pol.: 309652 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ER Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6499
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Stratégia obrábania: HSC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre ER 16 mm
    Norma DIN 6499
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Stratégia obrábania HSC
    Celková dĺžka L 22,5 mm
    Vonkajší ⌀ D 22 mm
    Závit M19×1
    maximálny uťahovací moment 35 Nm
    Druh produktu Upínacia matica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309652 16
    EAN/GTIN 4045197645715
    Číslo výrobcu 309652 16

    Popis

    Prevedenie:

    Malé vonkajšie rozmery, kalená po cementovaní a na všetkých stranách brúsená.
    • Kalená cementáciou a na všetkých stranách brúsená.

    Vhodné pro:

    Klieštinový upínací tŕň ER Mini č. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka