Tesniaca podložka pre upínacie matice ER 7

Č. pol.: 309645 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia d Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia d 7 mm
pre typ ER 40
Obsah súpravy 23
Vonkajší ⌀ D 33,5 mm
Druh produktu Tesnenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309645 7
EAN/GTIN 7640128495550
Číslo výrobcu 9.40.070

Popis

Vhodné pro:

Upínacie matice ER č. 309615; 309621.
Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Poznámka:

  • Rozsah upnutia = menovitý rozmer − 0,5 mm.
  • ⌀ upnutia 1 mm stúpajúci.
  • Pri objednávaní zadajte požadovaný ⌀ upnutia!
  • Vhodný do 80 barov.
  • Montážna situácia: Nápis na vnútornej strane upínacej matice.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka