Tesniaca podložka pre upínacie matice ER 19

Č. pol.: 309645 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia d Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia d 19 mm
    pre typ ER 40
    Obsah súpravy 23
    Vonkajší ⌀ D 33,5 mm
    Druh produktu Tesnenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309645 19
    EAN/GTIN 7640128495673
    Číslo výrobcu 9.40.190

    Popis

    Vhodné pro:

    Upínacie matice ER č. 309615; 309621.
    Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

    Poznámka:

    • Rozsah upnutia = menovitý rozmer − 0,5 mm.
    • ⌀ upnutia 1 mm stúpajúci.
    • Pri objednávaní zadajte požadovaný ⌀ upnutia!
    • Vhodný do 80 barov.
    • Montážna situácia: Nápis na vnútornej strane upínacej matice.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka