{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER | 40 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celková dĺžka L | 30,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 63 mm | |
Závit | M50×1,5 | |
maximálny uťahovací moment | 240 Nm | |
Druh produktu | Upínacia matica |
Číslo položky | 309615 40 | |
EAN/GTIN | 7640128492207 | |
Číslo výrobcu | 5.450.40 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínacia matica ER pre tesniace podložky 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
78,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
52,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
89,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
75,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 63 | 63 | 63 | 61,9 |
pre ER | 40 | 40 | 40 | 40 |
Celková dĺžka L | 30,5 | 26 | 26 | 29 |
Závit | M50×1,5 | M50×1,5 | M50×1,5 | M52×1 |
maximálny uťahovací moment | 240 | 240 | 240 | 169 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Druh produktu | Upínacia matica | Upínacia matica | Upínacia matica | Upínacia matica |