{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER | 32 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Závit | M40×1,5 | |
maximálny uťahovací moment | 180 Nm | |
Druh produktu | Upínacia matica |
Číslo položky | 309615 32 | |
EAN/GTIN | 7640128492191 | |
Číslo výrobcu | 5.450.32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínacia matica ER pre tesniace podložky 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
67,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
48,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
75,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 50 | 50 | 50 |
pre ER | 32 | 32 | 32 |
Celková dĺžka L | 27,5 | 23 | 23 |
Závit | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 |
maximálny uťahovací moment | 180 | 180 | 180 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Druh produktu | Upínacia matica | Upínacia matica | Upínacia matica |