Upínacia klieština extra úzka Vnútorné chladenie 6

Č. pol.: 309572 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 6 mm
Vonkajší ⌀ D 10,1 mm
Celková dĺžka L 50 mm
Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309572 6
EAN/GTIN 4250261512996
Číslo výrobcu 136 0606 000 0

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Mimoriadne tenký dizajn. Upínacia klieština sa ťahá zozadu cez skľučovadlo do kužeľového sedla pomocou závitu. Znížený interferenčný obrys v dôsledku vynechania upínacej matice.
So špeciálnou povrchovou úpravou pre vyšší krútiaci moment.

Vhodné pro:

Extra tenké upínacie skľučovadlo č. 300772; 304981; 304982; 309571.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínacia klieština extra úzka Vnútorné chladenie 6

Upínacia klieština extra úzka Vnútorné chladenie 6

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
91,58 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
52,40 €
Vonkajší ⌀ D 10,1 9,6
Celková dĺžka L 50 36
Menovitý upínací ⌀ d 6 6
Druh produktu klieština Upínacia klieština

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka