Upínacia klieština pre silové upínacie skľučovadlo, ⌀​​ 32 mm, Menovitý upínací ⌀ d: 25mm

Č. pol.: 309570 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 25 mm
⌀ klieštín D 32 mm
Celková dĺžka L 79 mm
Druh produktu Príslušenstvo silového upínacieho skľučovadla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309570 25
EAN/GTIN 4045197546975
Číslo výrobcu 309570 25

Popis

Prevedenie:

Cylindrické upínacie klieštiny, príp. redukčné puzdro.
Pre silové upínacie puzdro Holex č. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. S nastavením dĺžky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka