Upínacia klieština ER pre závitníky 14

Č. pol.: 309458 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitý upínací ⌀ d 14 mm
    Upínač ER 32
    Vonkajší ⌀ D 32 mm
    Celková dĺžka L 49 mm
    Druh produktu klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309458 14
    EAN/GTIN 4062406254438
    Číslo výrobcu 309458 14

    Popis

    Prevedenie:

    • Upnutie závitníka pomocou otočného guľového upínacieho mechanizmu.
    • Integrované zariadenie na rýchlu výmenu.
    • Kolety na rezanie závitov podobné DIN 6499 / ISO 15488.

    Výhoda:

    Rýchle zamykanie a odomykanie pomocou ovládania pružiny. Nie je potrebné priskrutkovať k štvorhranu závitového vrtáka.

    Vhodné pro:

    Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

    Poznámka:

    Upne iba menovité ⌀. Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka