Upínacia klieština ER pre závitníky 3,5

Č. pol.: 309457 3,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 3,5 mm
Upínač ER 25
Vonkajší ⌀ D 25 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309457 3,5
EAN/GTIN 4062406254056
Číslo výrobcu 309457 3,5

Popis

Prevedenie:

  • Upnutie závitníka pomocou otočného guľového upínacieho mechanizmu.
  • Integrované zariadenie na rýchlu výmenu.
  • Kolety na rezanie závitov podobné DIN 6499 / ISO 15488.

Výhoda:

Rýchle zamykanie a odomykanie pomocou ovládania pružiny. Nie je potrebné priskrutkovať k štvorhranu závitového vrtáka.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Poznámka:

Upne iba menovité ⌀. Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka