Upínacia klieština ER pre závitníky 6

Č. pol.: 309455 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 6 mm
Upínač ER 16
Vonkajší ⌀ D 16 mm
Celková dĺžka L 32,5 mm
Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309455 6
EAN/GTIN 4062406254049
Číslo výrobcu 309455 6

Popis

Prevedenie:

  • Upnutie závitníka pomocou otočného guľového upínacieho mechanizmu.
  • Integrované zariadenie na rýchlu výmenu.
  • Kolety na rezanie závitov podobné DIN 6499 / ISO 15488.

Výhoda:

Rýchle zamykanie a odomykanie pomocou ovládania pružiny. Nie je potrebné priskrutkovať k štvorhranu závitového vrtáka.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Poznámka:

Upne iba menovité ⌀. Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka