{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 20 mm | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | s ochranou proti vytiahnutiu | |
Vonkajší ⌀ D | 41 mm | |
Celková dĺžka L | 57,5 mm | |
Druh produktu | klieština |
Číslo položky | 309423 20 | |
EAN/GTIN | 2050002050075 | |
Číslo výrobcu | 134020004 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínacia klieština ER 40 Ochrana proti vytiahnutiu secuRgrip 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
121,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním
20,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
24,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 41 mm | 33 mm | 41 mm |
Celková dĺžka L | 57,5 mm | 40 mm | 46 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | s ochranou proti vytiahnutiu | 470 E | 472 E |
Druh produktu | klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |