Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 10

Č. pol.: 309414 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitý upínací ⌀ d 10 mm
    Upínač ER 32
    Norma ISO 15488-A
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
    Typ 4537 E
    Vonkajší ⌀ D 32,7 mm
    Celková dĺžka L 40 mm
    Druh produktu Upínacia klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309414 10
    EAN/GTIN 2050001765925
    Číslo výrobcu 13826011000

    Popis

    Prevedenie:

    S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.
    S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 60 bar!).
    Ochrana proti korózii FAHRION®:
    • Upínacia klieština je kompletne potiahnutá vrátane funkčných povrchov.
    • Zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

    Vhodné pro:

    Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

    Poznámka:

    FAHRION® Upínacia klieština, podobná ISO 15488-A.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 10

    Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 10

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    46 kus/y s okamžitým dodaním
    63,28 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    89 kus/y s okamžitým dodaním
    48,70 €
    Upínač ER 32 ER 32
    Vonkajší ⌀ D 32,7 32,7
    Celková dĺžka L 40 40
    Menovitý upínací ⌀ d 10 10
    Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 ≤ 10
    Druh produktu Upínacia klieština Upínacia klieština

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka