{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 12 mm | |
Upínač | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 4282 E | |
Vonkajší ⌀ D | 25,7 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309413 12 | |
EAN/GTIN | 2050001765987 | |
Číslo výrobcu | 13835011200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením a rozprašovacími dýzami 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
90,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
44,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 25 | ER 25 |
Vonkajší ⌀ D | 25,7 | 25,7 |
Menovitý upínací ⌀ d | 12 | 12 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4282 E | 4282 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |