Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 14

Č. pol.: 309411 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 14 mm
Upínač ER 25
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 4282 E
Vonkajší ⌀ D 25,7 mm
Celková dĺžka L 34 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309411 14
EAN/GTIN 4045197666147
Číslo výrobcu 309411 14

Popis

Prevedenie:

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.
S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 70 bar!).

Vhodné pro:

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

Poznámka:

HOLEX® upínacie klieštiny ER nie sú kompatibilné s Centro-P a HiRunER klieštinovými skľučovadlami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 14

Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 14

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
44,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
35,70 €
Upínač ER 25 ER 25
Vonkajší ⌀ D 25,7 mm 26 mm
Celková dĺžka L 34 mm 34 mm
Menovitý upínací ⌀ d 14 mm 14 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Druh produktu Upínacia klieština Upínacia klieština

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka