{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 16 mm | |
Upínač | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 4282 E | |
Vonkajší ⌀ D | 25,7 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309409 16 | |
EAN/GTIN | 2050001765871 | |
Číslo výrobcu | 13825011600 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
55,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
35,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
44,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Vonkajší ⌀ D | 25,7 | 26 | 25,7 |
Celková dĺžka L | 34 | 34 | 34 |
Menovitý upínací ⌀ d | 16 | 16 | 16 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |