{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 8 mm | |
Upínač | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309404 8 | |
EAN/GTIN | 2050001766861 | |
Číslo výrobcu | 13833010800 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením a rozprašovacími dýzami 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
80,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
40,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 16,7 mm | 17 mm | 16,7 mm |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4031 E | 425 E | 4031 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |