{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 9 mm | |
Upínač | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309402 9 | |
EAN/GTIN | 2050001765512 | |
Číslo výrobcu | 13823010900 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
52,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
33,60 €
29,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
40,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 16 | ER 16 | ER 16 |
Vonkajší ⌀ D | 16,7 | 17 | 16,7 |
Menovitý upínací ⌀ d | 9 | 9 | 9 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 4031 E | 425 E | 4031 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |