{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 8 mm | |
Upínač | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 2 µm | |
Typ | 469 E | |
Vonkajší ⌀ D | 32,7 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309378 8 | |
EAN/GTIN | 2050001767295 | |
Číslo výrobcu | 13636010800 |