{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 6 mm | |
upínač | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 2 µm | |
Typ | 470 E | |
Vonkajší ⌀ D | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309376 6 | |
EAN/GTIN | 2050001767912 | |
Číslo výrobcu | 13616010600 |