Upínacia klieština ER HP, ER 25, Menovitý upínací ⌀ d: 13mm

Č. pol.: 309373 13
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 13 mm
Upínač ER 25
Norma ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 2 µm
Typ 430 E
Vonkajší ⌀ D 26 mm
Celková dĺžka L 34 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309373 13
EAN/GTIN 2050001766236
Číslo výrobcu 13615011300

Popis

Prevedenie:

Sústrednosť a opakovateľnosť systému 3 µm (3×D, maximálne = 50 mm) v spojení s P-skľučovadlom FAHRION CENTRO.
Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Vhodné pro:

Presný klieštinový upínač CENTRO P.

Poznámka:

  • Optimálna sústrednosť len pri použití v P-skľučovadle CENTRO.
  • Rozsah upínania h10 (len menovitý rozmer).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka