{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité upnutie⌀ d. | 8 mm | |
Nahrávanie | ER 16 | |
Štandard | ISO 15488-A | |
Presnosť sústredenia | ≤ 2 µm | |
Typ | 425 E | |
Vonkajšie⌀ D. | 16,7 mm | |
Celková dĺžka L | 27,5 mm | |
Typ výrobku | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309371 8 | |
EAN/GTIN | 2050001767592 | |
Číslo výrobcu | 13623010800 |