Upínacia klieština ER HP 6

Č. pol.: 309370 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitý upínací ⌀ d 6 mm
    Upínač ER 16
    Norma ISO 15488-B
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 2 µm
    Typ 426 E
    Vonkajší ⌀ D 17 mm
    Celková dĺžka L 27,5 mm
    Druh produktu Upínacia klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309370 6
    EAN/GTIN 2050001766182
    Číslo výrobcu 13613010600

    Popis

    Prevedenie:

    Sústrednosť a opakovateľnosť systému 3 µm (3×D, maximálne = 50 mm) v spojení s P-skľučovadlom FAHRION CENTRO.
    Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

    Výhoda:

    Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

    Vhodné pro:

    Presný klieštinový upínač CENTRO P.

    Poznámka:

    • Optimálna sústrednosť len pri použití v P-skľučovadle CENTRO.
    • Rozsah upínania h10 (len menovitý rozmer).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka