{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 6 mm | |
upínač | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 2 µm | |
Typ | 4012 E | |
Vonkajší ⌀ D | 11,2 mm | |
Celková dĺžka L | 18 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309369 6 | |
EAN/GTIN | 2050001765741 | |
Číslo výrobcu | 13621010600 |