Súprava upínacích klieštin ER 18dielna 3−20 mm

Č. pol.: 309280
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
155 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač ER 32
Norma ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309280
EAN/GTIN 4045197151926
Číslo výrobcu 309280

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Rozsah dodávky:

V puzdre s vložkou z tvrdej peny, zväčšujúcou sa o 1 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka