Súprava upínacích klieštin ER 15dielna 2−16 mm s utesnením a rozprašovacími dýzami

Č. pol.: 309245
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Upínač ER 25
    Norma ISO 15488-A
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
    Druh produktu Upínacia klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309245
    EAN/GTIN 4045197666703
    Číslo výrobcu 309245

    Popis

    Prevedenie:

    Úplne kalené a brúsené. Leštené.
    Utesnené prevedenia s dýzami iba pre menovitý ⌀.
    ⌀ 2 mm bez rozprašovacích dýz a neutesnené.
    Forma A.

    Rozsah dodávky:

    V puzdre s vložkou z tvrdej peny, zväčšujúcou sa o 1 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka