Klieština ER s utesnením a rozprašovacími dýzami 6

Č. pol.: 309002 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
145 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitý upínací ⌀ d 6 mm
    Upínač ER 32
    Norma ISO 15488-A
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
    Typ 469 E
    Vonkajší ⌀ D 33 mm
    Celková dĺžka L 40 mm
    Druh produktu Upínacia klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309002 6
    EAN/GTIN 4045197645234
    Číslo výrobcu 309002 6

    Popis

    Prevedenie:

    Úplne kalené a brúsené. Leštené.
    Utesnené prevedenia s dýzami iba pre menovitý ⌀.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka