{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 13 mm | |
upínač | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 430 E | |
Vonkajší ⌀ D | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308960 13 | |
EAN/GTIN | 4045197151445 | |
Číslo výrobcu | 308960 13 |